BOSCH BSHG - Kühl-Gefrierkombi int. 55.8cm 167/62L D weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KIS77ADD0
Lage des Gefrierteils - unten
Ausführung - 2-türig
Gehäusegrundfarbe - sonstige
Anschlusswert - 120 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242005174430
Sonepar Artikelnummer
120895110
Hersteller Artikelnummer
KIS77ADD0
Hersteller Typ
KIS77ADD0
Hersteller Artikel Nr.:
KIS77ADD0
Lage des Gefrierteils:
unten
Ausführung:
2-türig
Gehäusegrundfarbe:
sonstige
Anschlusswert:
120 W
Nettofassungsvermögen gesamt:
229 l
Höhe:
1578 mm
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
vollintegrierbar
Dekorfähig:
nicht möglich
Frequenz:
50 Hz
Spannung:
220 .. 240 V
Absicherung des Gerätes:
10 A
Anzahl der Verdichter:
1
Bruttofassungsvermögen gesamt:
237 l
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
D
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
166 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs:
167 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
62 l
Sternkennzeichnung:
4
Geräuschemission:
38 dB(A) re 1 pW
Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:
2
Breite:
558 mm
Tiefe:
545 mm
Nischenbreite:
560 mm
Nischenhöhe:
1580 mm
Nischentiefe:
550 mm
Gefrierleistung:
5 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall:
12 h
Klimaklasse:
SN-ST
Frostfree System:
ohne
Warnsignal bei Fehlfunktion:
sichtbar und hörbar
Innenlüfter im Kühlteil:
Ja
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
Ja
Möbeltürbefestigung:
fest
Anzahl der Auszüge/Körbe:
2
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Automatischer Eiswürfelbereiter:
Nein
Thermometer - Kühlteil:
digital
Thermometer - Gefrierteil:
digital
Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
Nein
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84181080
Gewicht:
59.501 kg


