BOSCH BSHG - Kühl-Gefrierkombi int. 55.8cm NoFr 0G 156/67L E weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KIF86PFE0
Lage des Gefrierteils - unten
Ausführung - 2-türig
Gehäusegrundfarbe - weiß
Anschlusswert - 90 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242005207558
Sonepar Artikelnummer
120895084
Hersteller Artikelnummer
KIF86PFE0
Hersteller Typ
KIF86PFE0
Hersteller Artikel Nr.:
KIF86PFE0
Lage des Gefrierteils:
unten
Ausführung:
2-türig
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Anschlusswert:
90 W
Nettofassungsvermögen gesamt:
223 l
Höhe:
1772 mm
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
vollintegrierbar
Dekorfähig:
nicht möglich
Frequenz:
50 Hz
Spannung:
220 .. 240 V
Absicherung des Gerätes:
10 A
Anzahl der Verdichter:
1
Bruttofassungsvermögen gesamt:
267 l
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
E
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
252 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs:
156 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
67 l
Sternkennzeichnung:
4
Geräuschemission:
36 dB(A) re 1 pW
Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:
2
Breite:
558 mm
Tiefe:
545 mm
Nischenbreite:
560 mm
Nischenhöhe:
1775 mm
Nischentiefe:
550 mm
Gefrierleistung:
7 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall:
8 h
Klimaklasse:
SN-ST
Frostfree System:
Gefriergerät
Warnsignal bei Fehlfunktion:
hörbar
Innenlüfter im Kühlteil:
Nein
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
Ja
Möbeltürbefestigung:
fest
Anzahl der Auszüge/Körbe:
3
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Automatischer Eiswürfelbereiter:
Nein
Thermometer - Kühlteil:
digital
Thermometer - Gefrierteil:
digital
Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
Ja
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84181080
Gewicht:
71.136 kg


