Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH BSHG - Kühl-Gefrierkombi int. 70.8cm NoFr. 0G 285/98L E weiß

BOSCH BSHG
kopierenkopieren
BOSCH BSHG - Kühl-Gefrierkombi int. 70.8cm NoFr. 0G 285/98L E weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KBN96VFE0

  • Lage des Gefrierteils - unten

  • Ausführung - 2-türig

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Höhe - 1935 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242005351039

Sonepar Artikelnummer

121187411

Hersteller Artikelnummer

KBN96VFE0

Hersteller Typ

KBN96VFE0

Hersteller Artikel Nr.:

KBN96VFE0

Lage des Gefrierteils:

unten

Ausführung:

2-türig

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Höhe:

1935 mm

Bauform:

Einbaugerät

Bauart:

sonstige

Grundfarbe der Tür:

weiß

Dekorfähig:

nicht möglich

Frequenz:

50 Hz

Spannung:

220 .. 240 V

Absicherung des Gerätes:

10 A

Anzahl der Verdichter:

1

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

E

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

256 kWh

Nutzinhalt des Kühlfachs:

285 l

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

98 l

Sternkennzeichnung:

4

Geräuschemission:

34 dB(A) re 1 pW

Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:

B

Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:

2

Breite:

708 mm

Tiefe:

548 mm

Nischenbreite:

710 mm

Nischenhöhe:

1940 mm

Nischentiefe:

560 mm

Gefrierleistung:

9.5 kg/24h

Lagerung bei Stromausfall:

13 h

Frostfree System:

Kühl-/Gefriergerät

Warnsignal bei Fehlfunktion:

sichtbar und hörbar

Innenlüfter im Kühlteil:

Nein

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Möbeltürbefestigung:

fest

Anzahl der Auszüge/Körbe:

3

Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:

0

Automatischer Eiswürfelbereiter:

Nein

Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

Ja

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Netzwerkfähig:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84181080

Gewicht:

70.326 kg

Energieeffizienzklasse: E. Nutzinhalt gesamt: 383 l. Nutzinhalt Kühlfächer: 285 l. Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 98 l. Energieverbrauch/Jahr: 256 kWh/a. Geräuscheffizienzklasse/Geräusch-Wert: B/34 dB. Design: DimLight - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung. Einbau-Kühl-/Gefrier-Kombination. Komfort und Sicherheit: NoFrost - nie wieder abtauen! SuperGefrieren: ja. Home Connect-fähig über WLAN. Vernetztes Gerät: Home Connect: Fernbedienung und Überwachung. Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar. Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum. Super-Taste: SuperKühlen. Akustischer Alarm Kühlschranktür, Optisches und akustisches Warnsystem bei geöffneter Tür. Abtau-Automatik im Kühlteil. Kühlteil. 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar. 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller. Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt. Frischhaltesystem. 1 VitaFresh XXL Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch, 1 VitaFresh <0°C> Schublade - hält Fisch und Fleisch länger frisch. Gefrierteil. Gefriervermögen in 24 Std.: 9.5 kg. Lagerzeit bei Störung : 13 h. 3 transparente Gefriergut-Schubladen. Maße: Gerätemaße ( H x B x T): 193.5 cm x 70.8 cm x 54.8 cm. Nischenmaße (H x B x T): 194.0 cm x 71.0 cm x 56.0 cm. Technische Information: Türanschlag rechts, wechselbar. Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten. Länge des Anschlusskabel: 230 cm. Klimaklasse: SN-ST. 220 - 240 V. Zubehör: 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale. Länderspezifische Optionen. Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Umwelt und Sicherheit: Montage. Ohne Gefrierraum Beleuchtung im Gefrierbereich. Schwerlastsatz für schwere Möbeltürfronten