BOSCH BSHG - Kühl-Gefrierkombi int. NoFr. 0G 215/75L D ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KIN96VFD0
Lage des Gefrierteils - unten
Ausführung - 2-türig
Gehäusegrundfarbe - weiß
Nettofassungsvermögen gesamt - 290 l
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242005359493
Sonepar Artikelnummer
121187466
Hersteller Artikelnummer
KIN96VFD0
Hersteller Typ
KIN96VFD0
Hersteller Artikel Nr.:
KIN96VFD0
Lage des Gefrierteils:
unten
Ausführung:
2-türig
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Nettofassungsvermögen gesamt:
290 l
Höhe:
1935 mm
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
vollintegrierbar
Dekorfähig:
mit Zubehör möglich
Frequenz:
50 Hz
Spannung:
240 V
Absicherung des Gerätes:
10 A
Anzahl der Verdichter:
1
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
D
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
184 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs:
215 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
75 l
Sternkennzeichnung:
4
Geräuschemission:
34 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
B
Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:
2
Breite:
558 mm
Tiefe:
548 mm
Nischenbreite:
560 mm
Nischenhöhe:
1940 mm
Nischentiefe:
550 mm
Gefrierleistung:
8 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall:
11 h
Klimaklasse:
SN-ST
Frostfree System:
Gefriergerät
Warnsignal bei Fehlfunktion:
sichtbar
Innenlüfter im Kühlteil:
Nein
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
Ja
Möbeltürbefestigung:
fest
Anzahl der Auszüge/Körbe:
3
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Automatischer Eiswürfelbereiter:
Nein
Thermometer - Kühlteil:
digital
Thermometer - Gefrierteil:
digital
Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
Ja
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung
Netzwerkfähig:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84181080
Gewicht:
62.134 kg


