BOSCH BSHG - Mikrowelle 1270W 20L 5Stufen schwarz-silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FFL020MS2
Bauform - Standgerät
Art des Mikrowellengerätes - Mikrowelle-solo
Max. Mikrowellenleistung - 800 W
Gehäusegrundfarbe - Edelstahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242005296712
Sonepar Artikelnummer
121186937
Hersteller Artikelnummer
FFL020MS2
Hersteller Typ
FFL020MS2
Hersteller Artikel Nr.:
FFL020MS2
Bauform:
Standgerät
Art des Mikrowellengerätes:
Mikrowelle-solo
Max. Mikrowellenleistung:
800 W
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Spannung:
220 .. 230 V
Frequenz:
50 Hz
Anschlusswert:
1270 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Garraumfassungsvermögen:
20 l
Grundfarbe der Front:
sonstige
Höhe:
260 mm
Breite:
442 mm
Tiefe:
345 mm
Betriebsart Grill:
Nein
Betriebsart Heißluft:
Nein
Betriebsart Ober- und Unterhitze:
Nein
Anzahl der Leistungsstufen:
5
Drehteller:
ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85165000
Gewicht:
11.603 kg


