Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH BSHG - Mikrowelle m.Grill 1270W 20L 5Stufen schwarz-silber

BOSCH BSHG
kopierenkopieren
BOSCH BSHG - Mikrowelle m.Grill 1270W 20L 5Stufen schwarz-silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FEL023MS2

  • Bauform - Standgerät

  • Art des Mikrowellengerätes - Mikrowelle + Grill

  • Max. Mikrowellenleistung - 800 W

  • Gehäusegrundfarbe - Edelstahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242005296699

Sonepar Artikelnummer

121186936

Hersteller Artikelnummer

FEL023MS2

Hersteller Typ

FEL023MS2

Hersteller Artikel Nr.:

FEL023MS2

Bauform:

Standgerät

Art des Mikrowellengerätes:

Mikrowelle + Grill

Max. Mikrowellenleistung:

800 W

Gehäusegrundfarbe:

Edelstahl

Spannung:

230 V

Frequenz:

50 Hz

Anschlusswert:

1270 W

Absicherung des Gerätes:

10 A

Garraumfassungsvermögen:

20 l

Grundfarbe der Front:

sonstige

Höhe:

260 mm

Breite:

442 mm

Tiefe:

345 mm

Betriebsart Grill:

Ja

Betriebsart Heißluft:

Nein

Betriebsart Ober- und Unterhitze:

Nein

Automatikprogramme:

Ja

Steuerung:

elektronisch

Anzahl der Leistungsstufen:

5

Drehteller:

ja

Durchmesser Drehteller:

270 mm

Netzwerkfähig:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85165000

Gewicht:

12.293 kg

Mikrowelle und Heizart. Max. Leistung: 800 W, 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W. Grill 1 kW. Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 90 W, 180 W, 360 W kombinierbar. Mikrowelle und Grill einzeln und in. Kombination nutzbar. Garraumvolumen: 20 l. Design: Garraum lackiert grau. Reinigung. Reinigungsunterstützung (Hydrolytische Reinigungshilfe): Leichte Verschmutzungen entfernen mit Wasserdampf und Spülmittel. Komfort. LED-Display. Elektronik-Uhr. Drehknebel, Folientasten, Starttaste. Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen. AutoPilot 8 Programme. 4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb, 1 Programm für Kombinationsbetrieb. Favoritentaste für individuelle Einstellung. Quick Start: Maximale Mikrowellenleistung für 30 Sekunden. LED-Lampe. 27 cm Glas-Drehteller. Drehtür mit Sichtfenster, links angeschlagen. Taste zum Öffnen der Tür. Zubehör: 1 x Rost. Umwelt und Sicherheit: Kindersicherung. Sicherheitsabschaltung Türkontaktschalter. Kühlgebläse. Technische Info: Länge des Anschlusskabels: 130 cm. Gesamtanschlusswert Elektro: 1.27 kW. Nennspannung: 220 - 230 V. Maße: Gerätemaße (HxBxT): 260 x 442 x 345mm