Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH BSHG - Pizzaform

BOSCH BSHG
kopierenkopieren
BOSCH BSHG - Pizzaform

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HEZ617000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für Herd - Nein

  • Geeignet für Mikrowellengeräte - Nein

  • Mit Griff - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242002841977

Sonepar Artikelnummer

120358354

Hersteller Artikelnummer

HEZ617000

Hersteller Typ

HEZ617000

Hersteller Artikel Nr.:

HEZ617000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für Herd:

Nein

Geeignet für Mikrowellengeräte:

Nein

Mit Griff:

Nein

Grundfarbe:

anthrazit

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73239400

Gewicht:

0.676 kg

HEZ617000. Pizzaform, emailliert. Material: Stahl emailliert. Das Zubehör ist spülmaschinengeeignet. Das Zubehör ist für Dampf-Heizarten geeignet. Das Zubehör ist Backwagen kompatibel. Max. Beladung: 14 kg. Bitte überprüfen Sie vor der Bestellung die Kompatibilität mit Ihrem Gerät.