BOSCH BSHG - SbS best.aus: KSV36VLDP + GSN36VLEP + KSZ39AL00 edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KAN95VLEP
Lage des Gefrierteils - sonstige
Ausführung - Side-by-Side
Gehäusegrundfarbe - sonstige
Nettofassungsvermögen gesamt - 586 l
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242005260911
Sonepar Artikelnummer
120895051
Hersteller Artikelnummer
KAN95VLEP
Hersteller Typ
KAN95VLEP
Hersteller Artikel Nr.:
KAN95VLEP
Lage des Gefrierteils:
sonstige
Ausführung:
Side-by-Side
Gehäusegrundfarbe:
sonstige
Nettofassungsvermögen gesamt:
586 l
Höhe:
1860 mm
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Grundfarbe der Tür:
sonstige
Dekorfähig:
nicht möglich
Frequenz:
50 Hz
Spannung:
220 .. 240 V
Absicherung des Gerätes:
10 A
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
E
Nutzinhalt des Kühlfachs:
346 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
242 l
Sternkennzeichnung:
4
Geräuschemission:
39 dB(A) re 1 pW
Breite:
1200 mm
Tiefe:
650 mm
Gefrierleistung:
18 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall:
9 h
Klimaklasse:
SN-T
Frostfree System:
Kühl-/Gefriergerät
Warnsignal bei Fehlfunktion:
sichtbar und hörbar
Innenlüfter im Kühlteil:
Ja
Anzahl der Auszüge/Körbe:
4
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Automatischer Eiswürfelbereiter:
Ja
Thermometer - Kühlteil:
digital
Thermometer - Gefrierteil:
digital
Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
Nein
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84182110
Gewicht:
0.000 kg


