BOSCH BSHG - SbS MultiDoor 4-türig NoFr. 0G 405/200L E edst-antifingerpr.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KFN96VPEA
Lage des Gefrierteils - unten
Ausführung - 4-türig
Gehäusegrundfarbe - sonstige
Nettofassungsvermögen gesamt - 528 l
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242005264568
Sonepar Artikelnummer
121187414
Hersteller Artikelnummer
KFN96VPEA
Hersteller Typ
KFN96VPEA
Hersteller Artikel Nr.:
KFN96VPEA
Lage des Gefrierteils:
unten
Ausführung:
4-türig
Gehäusegrundfarbe:
sonstige
Nettofassungsvermögen gesamt:
528 l
Höhe:
1830 mm
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Grundfarbe der Tür:
Edelstahl
Dekorfähig:
nicht möglich
Frequenz:
50/60 Hz
Spannung:
220 .. 240 V
Absicherung des Gerätes:
10 A
Anzahl der Verdichter:
1
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
E
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
333 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs:
405 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
200 l
Sternkennzeichnung:
4
Geräuschemission:
38 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
C
Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:
1
Breite:
905 mm
Tiefe:
731 mm
Gefrierleistung:
13 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall:
15 h
Klimaklasse:
SN-T
Frostfree System:
Kühl-/Gefriergerät
Warnsignal bei Fehlfunktion:
sichtbar und hörbar
Innenlüfter im Kühlteil:
Ja
Möbeltürbefestigung:
fest
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Automatischer Eiswürfelbereiter:
Nein
Thermometer - Kühlteil:
digital
Thermometer - Gefrierteil:
digital
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung
Netzwerkfähig:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84181020
Gewicht:
117.341 kg


