BOSCH BSHG - SbS NoFr IceM. Festwasseranschl. Wassersp. 369/191L E edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KAG93AIEP
Lage des Gefrierteils - sonstige
Ausführung - Side-by-Side
Gehäusegrundfarbe - Edelstahl
Anschlusswert - 240 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242005192571
Sonepar Artikelnummer
120895047
Hersteller Artikelnummer
KAG93AIEP
Hersteller Typ
KAG93AIEP
Hersteller Artikel Nr.:
KAG93AIEP
Lage des Gefrierteils:
sonstige
Ausführung:
Side-by-Side
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Anschlusswert:
240 W
Nettofassungsvermögen gesamt:
560 l
Höhe:
1787 mm
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Grundfarbe der Tür:
Edelstahl
Dekorfähig:
nicht möglich
Frequenz:
50 Hz
Spannung:
220 .. 240 V
Absicherung des Gerätes:
10 A
Anzahl der Verdichter:
1
Bruttofassungsvermögen gesamt:
598 l
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
E
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
323 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs:
369 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
191 l
Sternkennzeichnung:
4
Geräuschemission:
42 dB(A) re 1 pW
Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:
1
Breite:
908 mm
Tiefe:
707 mm
Gefrierleistung:
12 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall:
6.5 h
Klimaklasse:
SN-T
Frostfree System:
Kühl-/Gefriergerät
Warnsignal bei Fehlfunktion:
sichtbar und hörbar
Innenlüfter im Kühlteil:
Nein
Türanschlag:
sonstige
Türanschlag wechselbar:
Nein
Anzahl der Auszüge/Körbe:
2
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Automatischer Eiswürfelbereiter:
Ja
Thermometer - Kühlteil:
digital
Thermometer - Gefrierteil:
digital
Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
Nein
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84181020
Gewicht:
120.151 kg


