Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH BSHG - Silberglanzkassette

BOSCH BSHG
kopierenkopieren
BOSCH BSHG - Silberglanzkassette

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SMZ5002

  • Geeignet für Standgeräte - Ja

  • Geeignet für Einbaugeräte - Ja

  • Mit Griff - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242002476230

Sonepar Artikelnummer

120155103

Hersteller Artikelnummer

SMZ5002

Hersteller Typ

SMZ5002

Hersteller Artikel Nr.:

SMZ5002

Geeignet für Standgeräte:

Ja

Geeignet für Einbaugeräte:

Ja

Mit Griff:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76169990

Gewicht:

0.067 kg

Silberglanzkassette, Empfohlen zur Reinigung von wertvollem Silberbesteck in der Spülmaschine. Schützt Silberbesteck vor Korrosion und Anlauf. Silberbesteck einfach in die Kassette einlegen. Kassette passt leicht aufrecht in den Besteckkorb. Hergestellt aus Aluminium. Passend für alle 60cm und 45cm breiten Geschirrspüler (ausgenommen Kompakt- und Modular-Geschirrspüler). Abmessung (HxBxT): 20,2 x 5,2 x 4,8 cm