BOSCH BSHG - Standherd 3D 60cm Ceran 7BA 2f.Teleskop-Ausz EcoClean Uhr ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HKR39C220
Bauform - Standgerät
Energieart Kochfeld - Strom
Energieart Backofen - Strom
Anschlusswert - 10800 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242005042036
Sonepar Artikelnummer
120554654
Hersteller Artikelnummer
HKR39C220
Hersteller Typ
HKR39C220
Hersteller Artikel Nr.:
HKR39C220
Bauform:
Standgerät
Energieart Kochfeld:
Strom
Energieart Backofen:
Strom
Anschlusswert:
10800 W
Heiztechnik der Kochstellen:
Kochplatte
Bauart:
sonstige
Grundfarbe:
weiß
Lage der Steuerung:
vorne
Spannung:
220 .. 240 V
Absicherung des Gerätes:
16 A
Höhe:
850 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
600 mm
Ausführung des Kochfeldes:
Glaskeramik
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
4
Anzahl der Blitzkochstellen:
4
Mit Zweikreiszone:
Ja
Mit Bräterzone:
Ja
Anzahl der Brennstellen:
0
Mit Abdeckplatte des Kochfeldes:
Nein
Ober-/Unterhitze:
Ja
Heißluft:
Ja
Umluft:
Ja
Multifunktionsbetrieb:
Ja
Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle:
Nein
Dampfgaren:
Nein
Mit Grill:
Ja
Mit Drehspießmotor:
Nein
Backofen Ausführung:
Teleskopauszug
Anzahl der Innenräume:
1
Energieeffizienzklasse:
A
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus:
0.98 kWh
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus:
0.79 kWh
Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):
0.98 kWh
Nettovolumen:
66 l
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):
0.79 kWh
Backofen-Reinigung:
katalytisch
Größe:
groß (65 l und größer)
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
85166010
Gewicht:
52.840 kg


