Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH BSHG - Standherd 3D 60cm Ceran 7Betriebsarten ZwKr. Bräterz. ws

BOSCH BSHG
kopierenkopieren
BOSCH BSHG - Standherd 3D 60cm Ceran 7Betriebsarten ZwKr. Bräterz. ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HKA090220

  • Bauform - Standgerät

  • Energieart Kochfeld - Strom

  • Energieart Backofen - Strom

  • Anschlusswert - 10800 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4242005041893

Sonepar Artikelnummer

120554656

Hersteller Artikelnummer

HKA090220

Hersteller Typ

HKA090220

Hersteller Artikel Nr.:

HKA090220

Bauform:

Standgerät

Energieart Kochfeld:

Strom

Energieart Backofen:

Strom

Anschlusswert:

10800 W

Heiztechnik der Kochstellen:

Halogen

Bauart:

sonstige

Grundfarbe:

weiß

Lage der Steuerung:

vorne

Spannung:

220 .. 240 V

Absicherung des Gerätes:

16 A

Höhe:

850 mm

Breite:

600 mm

Tiefe:

600 mm

Ausführung des Kochfeldes:

Glaskeramik

Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):

4

Anzahl der Normalkochstellen:

4

Anzahl der Blitzkochstellen:

4

Mit Zweikreiszone:

Ja

Mit Bräterzone:

Ja

Anzahl der Brennstellen:

0

Mit Abdeckplatte des Kochfeldes:

Nein

Ober-/Unterhitze:

Ja

Heißluft:

Ja

Umluft:

Ja

Multifunktionsbetrieb:

Ja

Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle:

Nein

Dampfgaren:

Nein

Mit Grill:

Ja

Mit Drehspießmotor:

Nein

Backofen Ausführung:

Schwenktür

Anzahl der Innenräume:

1

Energieeffizienzklasse:

A

Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus:

0.98 kWh

Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus:

0.79 kWh

Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):

0.98 kWh

Nettovolumen:

66 l

Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):

0.79 kWh

Backofen-Reinigung:

ohne

Größe:

groß (65 l und größer)

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

85166010

Gewicht:

51.151 kg

Kochfeld: Glaskeramik. vorne links: Normal-Kochzone 1.8 kW. hinten links: Bräterzone 2.4 kW. hinten rechts: Normal-Kochzone 1.2 kW. vorne rechts: Zweikreis-Kochzone 2.2 kW. 4-fach. Backofentyp und Heizart. Elektro-Standherd 60cm mit 7 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Pizzastufe, Unterhitze, Heißluft sanft, Variabler Großflächengrill. Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C. Garraumvolumen: 66 l. Zubehörträger / Auszugssystem: Einhängegestell. Design. Garraum. Reinigung. Vollglas-Innentür. Komfort. Schnellaufheizung. Halogen-Innenbeleuchtung. 21cm Blende (eine Schiene). Zubehör. 1 x Universalpfanne, 1 x Rost. Umwelt und Sicherheit. Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A(auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D). Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus:0.98 kWh. Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus:0.79 kWh. Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch Innenraumvolumen:66 l. Technische Info. Länge des Anschlusskabels: 150 cm. Nennspannung: 220 - 240 V. Gesamtanschlusswert Elektro: 10.8 kW. Maße. Gerätemaße (HxBxT): 850 x 600 x 600mm. Höhenverstellbare Füße