Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH BSHG - Stielglas Korb f. Geschirrspüler

BOSCH BSHG
kopierenkopieren
BOSCH BSHG - Stielglas Korb f. Geschirrspüler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SMZ5300

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Korb für Gläser/Tassen/Cups

  • Geeignet für Standgeräte - Ja

  • Geeignet für Einbaugeräte - Ja

  • Grundfarbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242002771199

Sonepar Artikelnummer

120337305

Hersteller Artikelnummer

SMZ5300

Hersteller Typ

SMZ5300

Hersteller Artikel Nr.:

SMZ5300

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Korb für Gläser/Tassen/Cups

Geeignet für Standgeräte:

Ja

Geeignet für Einbaugeräte:

Ja

Grundfarbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.170 kg

Für sicheren, stabilen Halt langstieliger Gläser - Optimale Reinigungs- und glänzende Trocknungsergebnisse - Einfache Beladung von bis zu vier Wein- oder Sektgläsern je Stielglas Korb - Bis zu vier Stielglas Körbe (16 Gläser) können im ActiveWater 60 Geschirrspüler mit VarioFlex Pro-, VarioFlexPlus- oder VarioFlex-Korbsystem untergebracht werden - Bis zu zwei Stielglas Körbe (8 Gläser) können im ActiveWater 45 Geschirrspüler mit VarioFlexPlus- oder VarioFlex-Korbsystem untergebracht werden - Maximale Glasabmessungen: Höhe = 245 mm / Durchmesser = ca. 105 mm – SCHOTT ZWIESEL empfiehlt den Bosch Stielglas Korb. Farbe: dunkelgrau