Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH BSHG - Teleskop-Auszug 2fach

BOSCH BSHG
kopierenkopieren
BOSCH BSHG - Teleskop-Auszug 2fach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HEZ438201

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Backauszug

  • Geeignet für Herd - Ja

  • Geeignet für Mikrowellengeräte - Nein

  • Mit Griff - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242005100286

Sonepar Artikelnummer

120542800

Hersteller Artikelnummer

HEZ438201

Hersteller Typ

HEZ438201

Hersteller Artikel Nr.:

HEZ438201

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Backauszug

Geeignet für Herd:

Ja

Geeignet für Mikrowellengeräte:

Nein

Mit Griff:

Nein

Grundfarbe:

sonstige

Geeignet für Standgeräte:

Ja

Geeignet für Einbaugeräte:

Ja

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

85169000

Gewicht:

1.496 kg

Dank 2fach-Teleskop-Auszug können Backbleche, Roste oder die Universalpfanne auf zwei Ebenen aus dem Backofen gezogen werden (Backblech, Rost und Universalpfanne sind nicht im Lieferumfang enthalten). Ohne Kippen, da die Auszugsvorrichtung stabil und sicher in die Backofenwand eingesteckt wird. Backbleche, Roste und Universalpfannen, die als Inklusivzubehör mit den Geräten ausgeliefert werden, können Sie in allen Auszügen nutzen. Material: Edelstahl. Bitte überprüfen Sie vor der Bestellung die Kompatibilität mit Ihrem Gerät.