BOSCH BSHG - Tischgefrierschrank 56cm 3Fächer 83L E weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GTV15NWEB
Ausführung - Gefrierschrank
Gehäusegrundfarbe - weiß
Nettovolumen - 83 l
Sternkennzeichnung - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242005424801
Sonepar Artikelnummer
121195516
Hersteller Artikelnummer
GTV15NWEB
Hersteller Typ
GTV15NWEB
Hersteller Artikel Nr.:
GTV15NWEB
Ausführung:
Gefrierschrank
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Nettovolumen:
83 l
Sternkennzeichnung:
4
Breite:
560 mm
Anzahl der Auszüge/Körbe:
3
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Grundfarbe der Tür:
weiß
Spannung:
220 .. 240 V
Frequenz:
50 Hz
Absicherung des Gerätes:
10 A
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
E
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
164 kWh
Geräuschemission:
39 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
C
Höhe:
850 mm
Tiefe:
580 mm
Lagerung bei Stromausfall:
16 h
Klimaklasse:
SN-T
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
Ja
Temperaturanzeige:
sichtbar digital
Gefrierleistung:
4 kg/24h
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Mit Beleuchtung:
Nein
Netzwerkfähig:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84184020
Gewicht:
31.059 kg


