BOSCH BSHG - Tischkühlschrank 56cm **** 120L E weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KTL15NWEB
Ausführung - 1-türig
Bauform - Standgerät
Gehäusegrundfarbe - weiß
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch - 139 kWh
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242005424795
Sonepar Artikelnummer
121195514
Hersteller Artikelnummer
KTL15NWEB
Hersteller Typ
KTL15NWEB
Hersteller Artikel Nr.:
KTL15NWEB
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Standgerät
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
139 kWh
Höhe:
850 mm
Bauart:
sonstige
Grundfarbe der Tür:
weiß
Dekorfähig:
nicht möglich
Spannung:
220 .. 240 V
Frequenz:
50 Hz
Absicherung des Gerätes:
10 A
Anzahl der Verdichter:
1
Nutzinhalt des Kühlfachs:
120 l
Mit Gefrierfach:
Ja
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
14 l
Nutzinhalt Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
0 l
Anzahl der Temperaturzonen:
3
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
E
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
C
Sternkennzeichnung:
4
Lagerung bei Stromausfall:
9 h
Gefrierleistung:
5 kg/24h
Geräuschemission:
39 dB(A) re 1 pW
Breite:
560 mm
Tiefe:
580 mm
Klimaklasse:
SN-ST
Innenlüfter im Kühlteil:
Nein
Thermometer - Kühlteil:
digital
Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
Nein
Warnsignal bei Fehlfunktion:
ohne Signal
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
Ja
Getränkespender:
Nein
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung
Netzwerkfähig:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84182151
Gewicht:
28.559 kg


