Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH BSHG - Türfront mit Alu-Dekorrahmen

BOSCH BSHG
kopierenkopieren
BOSCH BSHG - Türfront mit Alu-Dekorrahmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KFZ30AX0

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorrahmen

  • Geeignet für Einbaugeräte - Ja

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 73269098

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242002835242

Sonepar Artikelnummer

120358493

Hersteller Artikelnummer

KFZ30AX0

Hersteller Typ

KFZ30AX0

Hersteller Artikel Nr.:

KFZ30AX0

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Dekorrahmen

Geeignet für Einbaugeräte:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

9.793 kg

Dekortüre mit Alurahmen, weiße Front und Alugriff, passend für: KIL32/KIR31. Montage wie handelsübliche Möbelfront. Maße Dekorplatte: 581 mm x 1006 mm Dekorplattenstärke: max 4 mm