BOSCH BSHG - Türfront mit Alu-Dekorrahmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KFZ10AX0
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorrahmen
Geeignet für Standgeräte - Ja
Geeignet für Einbaugeräte - Ja
Grundfarbe - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242002950372
Sonepar Artikelnummer
120409211
Hersteller Artikelnummer
KFZ10AX0
Hersteller Typ
KFZ10AX0
Hersteller Artikel Nr.:
KFZ10AX0
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorrahmen
Geeignet für Standgeräte:
Ja
Geeignet für Einbaugeräte:
Ja
Grundfarbe:
Aluminium
Mit Griff:
Ja
Breite:
589 mm
Höhe:
719 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
7.173 kg


