Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH BSHG - Universalpfanne, emailliert

BOSCH BSHG
kopierenkopieren
BOSCH BSHG - Universalpfanne, emailliert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HEZ632070

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Grundfarbe - sonstige

  • Geeignet für Standgeräte - Ja

  • Geeignet für Einbaugeräte - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242002810041

Sonepar Artikelnummer

120358327

Hersteller Artikelnummer

HEZ632070

Hersteller Typ

HEZ632070

Hersteller Artikel Nr.:

HEZ632070

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Grundfarbe:

sonstige

Geeignet für Standgeräte:

Ja

Geeignet für Einbaugeräte:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73239400

Gewicht:

1.296 kg

HEZ632070. Universalpfanne, emailliert. Material: Stahl emailliert. Das Zubehör ist pyrolysefähig. Das Zubehör ist spülmaschinengeeignet. Das Zubehör ist für Dampf-Heizarten geeignet. Maße des Zubehörs (HxBxT): 38 mm x 455 mm x 375 mm. Max. Beladung: 16 kg. Bitte überprüfen Sie vor der Bestellung die Kompatibilität mit Ihrem Gerät.