Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH BSHG - Universalpfanne,gr emailliert, Backwagen

BOSCH BSHG
kopierenkopieren
BOSCH BSHG - Universalpfanne,gr emailliert, Backwagen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HEZ542000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Fettpfanne

  • Geeignet für Herd - Ja

  • Geeignet für Mikrowellengeräte - Nein

  • Herkunftsland - ES

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242005054404

Sonepar Artikelnummer

120456910

Hersteller Artikelnummer

HEZ542000

Hersteller Typ

HEZ542000

Hersteller Artikel Nr.:

HEZ542000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Fettpfanne

Geeignet für Herd:

Ja

Geeignet für Mikrowellengeräte:

Nein

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

73239400

Gewicht:

1.379 kg

HEZ542000. Universalpfanne,emailliert, Backwagen. Material: Stahl emailliert. Das Zubehör ist spülmaschinengeeignet. Das Zubehör ist Backwagen kompatibel. Maße des Zubehörs (HxBxT): 38 mm x 455 mm x 400 mm. Max. Beladung: 16 kg. Bitte überprüfen Sie vor der Bestellung die Kompatibilität mit Ihrem Gerät.