Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH BSHG - Universalpfanne, Keramik antihaft

BOSCH BSHG
kopierenkopieren
BOSCH BSHG - Universalpfanne, Keramik antihaft

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HEZ532010

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für Herd - Ja

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 73239400

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242005054428

Sonepar Artikelnummer

120456915

Hersteller Artikelnummer

HEZ532010

Hersteller Typ

HEZ532010

Hersteller Artikel Nr.:

HEZ532010

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für Herd:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73239400

Gewicht:

1.235 kg

HEZ532010. Universalpfanne, Keramik antihaft. Universallpfanne ideale für saftige Kuchen, zarte Braten und Tiefkühlkost. Antihaftbeschichtung macht das Einfetten des Blechs überflüssig. Gebackenes lässt sich leicht entnehmen und Fettablagerungen einfach reinigen. Hitzebeständig bis 250°C. Nicht geeignet für dampfintensive Anwendungen oder Selbstreinigung/Pyrolyse-Reinigung. Material: Stahl emailliert. Maße des Zubehörs (HxBxT): 38 mm x 455 mm x 375 mm. Max. Beladung: 16 kg. Bitte überprüfen Sie vor der Bestellung die Kompatibilität mit Ihrem Gerät.