Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH BSHG - Vario Schublade für Max Flex Pro Körbe

BOSCH BSHG
kopierenkopieren
BOSCH BSHG - Vario Schublade für Max Flex Pro Körbe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SGZ6DB04

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Besteckkorb

  • Geeignet für Standgeräte - Ja

  • Geeignet für Einbaugeräte - Ja

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242005216277

Sonepar Artikelnummer

121024497

Hersteller Artikelnummer

SGZ6DB04

Hersteller Typ

SGZ6DB04

Hersteller Artikel Nr.:

SGZ6DB04

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Besteckkorb

Geeignet für Standgeräte:

Ja

Geeignet für Einbaugeräte:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84229010

Gewicht:

1.610 kg

Besteck und kleine Küchengegenstände können sicher aufbewahrt und hygienisch gereinigt werden - Absenkbare Elemente auf der linken und rechten Seite zur Aufnahme zusätzlicher kleiner Geschirrteile - Klappbare Stifte an der Vorderseite für Besteck mit breiteren Griffen - Rot gefärbte Touchpoints: sofort sehen, was flexibel angepasst werden kann - Mit extra Platz für kleine Geschirrteile (z.B. Espressotassen) oder große Besteckteile (z.B. Suppenkellen etc.) in der Mitte der VarioSchublade Pro - Auszugssystem mit kugelgelagerten Leichtlaufrollen. Für 60 cm breite Geschirrspüler mit nachrüstbarer 3. Beladungsebene. 4242005216277