Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH BSHG - VDE Abdeckung F20

BOSCH BSHG
kopierenkopieren
BOSCH BSHG - VDE Abdeckung F20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WMZ20430

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montagesatz

  • Geeignet für Standgeräte - Nein

  • Geeignet für Einbaugeräte - Ja

  • Grundfarbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242002418032

Sonepar Artikelnummer

120152349

Hersteller Artikelnummer

WMZ20430

Hersteller Typ

WMZ20430

Hersteller Artikel Nr.:

WMZ20430

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Montagesatz

Geeignet für Standgeräte:

Nein

Geeignet für Einbaugeräte:

Ja

Grundfarbe:

sonstige

Mit Griff:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

2.045 kg

Unterbau-Zubehör mit Abdeckung für die installation von Unterbau-Waschmaschinen ohne Arbeitsplatte. Schützt Kabel und elektrische Bauteile. Bitte prüfen Sie vorab die Kompatibilität mit Ihrem Gerät