Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH BSHG - Verbindungsleiste f. Kochfelder

BOSCH BSHG
kopierenkopieren
BOSCH BSHG - Verbindungsleiste f. Kochfelder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HEZ394301

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für Herd - Ja

  • Geeignet für Mikrowellengeräte - Nein

  • Mit Griff - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242002480183

Sonepar Artikelnummer

120154875

Hersteller Artikelnummer

HEZ394301

Hersteller Typ

HEZ394301

Hersteller Artikel Nr.:

HEZ394301

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für Herd:

Ja

Geeignet für Mikrowellengeräte:

Nein

Mit Griff:

Nein

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.461 kg

Zum direkt aneinanderliegenden Einbau von Dominos oder auch Dominos neben größeren Kochfeldern im Top Design. Die Verbindungsleiste ist nach dem Einbau völlig unsichtbar. Geeignet für alle Arten von Arbeitsplatten. Verwendbar für 49cm- und 50cm-tiefe Ausschnitte