Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH BSHG - Verbindungssatz mit Auszug T24 f. Trockner

BOSCH BSHG
kopierenkopieren
BOSCH BSHG - Verbindungssatz mit Auszug T24 f. Trockner

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WTZ11400

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für Standgeräte - Ja

  • Geeignet für Einbaugeräte - Nein

  • Grundfarbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242002668123

Sonepar Artikelnummer

120307308

Hersteller Artikelnummer

WTZ11400

Hersteller Typ

WTZ11400

Hersteller Artikel Nr.:

WTZ11400

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für Standgeräte:

Ja

Geeignet für Einbaugeräte:

Nein

Grundfarbe:

weiß

Mit Griff:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

4.464 kg

WTZ11400. Verbindungssatz mit Auszugsablage. Verbindungssatz mit Auszug. Für ein platzsparendes übereinander Aufstellen von Waschmaschinen und Trocknern - sicher und fest verbunden, mit komfortabler Auszugsplatte. Verbindungssatz für Waschmaschinen und Trockner mit komfortabler Auszugsablage. Ermöglicht ein platzsparendes übereinander Aufstellen von Trocknern auf Waschmaschinen mit einer Arbeitsplattentiefe >55cm. Verbindet die Geräte sicher und verhindert ein Verschieben oder Herunterfallen. Mit praktischer Auszugsablage zum Be- und Entladen. Abmessungen: 42 x 595 x 574 mm. Bitte prüfen Sie vorab die Kompatibilität mit Ihrem Gerät