BOSCH BSHG - Verbindungssatz T27

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WTZ27410
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Länge - 593 mm
Breite - 556 mm
Höhe - 35 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242002964201
Sonepar Artikelnummer
120409347
Hersteller Artikelnummer
WTZ27410
Hersteller Typ
WTZ27410
Hersteller Artikel Nr.:
WTZ27410
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Länge:
593 mm
Breite:
556 mm
Höhe:
35 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.798 kg
Verbindungssatz für Waschmaschine und Trockner


