Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH BSHG - Verblendleiste für Sockel

BOSCH BSHG
kopierenkopieren
BOSCH BSHG - Verblendleiste für Sockel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HEZ660050

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für Herd - Ja

  • Geeignet für Mikrowellengeräte - Nein

  • Mit Griff - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242002952505

Sonepar Artikelnummer

120406478

Hersteller Artikelnummer

HEZ660050

Hersteller Typ

HEZ660050

Hersteller Artikel Nr.:

HEZ660050

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für Herd:

Ja

Geeignet für Mikrowellengeräte:

Nein

Mit Griff:

Nein

Grundfarbe:

sonstige

Geeignet für Einbaugeräte:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.072 kg

HEZ660050. Verblendleiste für Sockel. Material: Stahl. Maße des Zubehörs (HxBxT): 20 mm x 555 mm x 6 mm. Bitte überprüfen Sie vor der Bestellung die Kompatibilität mit Ihrem Gerät.