BOSCH BSHG - Verlängerungskabel für EU-Stecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SMZ1051EU
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.620 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242005077298
Sonepar Artikelnummer
120512518
Hersteller Artikelnummer
SMZ1051EU
Hersteller Typ
SMZ1051EU
Hersteller Artikel Nr.:
SMZ1051EU
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.620 kg
Original Netzkabel für den sicheren Stromanschluss Ihres Geschirrspülers. Original Stromkabel für Geschirrspüler - für maximale Haltbarkeit und lange Lebensdauer. Der Kabelanschluss wird direkt mit dem Gerät verbunden, der Stecker mit einer normalen Steckdose. Ausführung Stecker/Buchse: beidseitig gewinkelt, Steckertyp: mit Schuko-Stecker, Länge des Kabels: 5.00 m, Geeignet für alle Geschirrspülmaschinen