Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH BSHG - Wäschetrockner 9kg 16Progr. Disp. B

BOSCH BSHG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WQB246D41

  • Bauform - Standgerät

  • Geräteart - Frontlader

  • Beheizungsart - Wärmepumpe

  • Anschlusswert - 800 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242005537082

Sonepar Artikelnummer

121393766

Hersteller Artikelnummer

WQB246D41

Hersteller Typ

WQB246D41

Hersteller Artikel Nr.:

WQB246D41

Bauform:

Standgerät

Geräteart:

Frontlader

Beheizungsart:

Wärmepumpe

Anschlusswert:

800 W

Energieeffizienzklasse nach 392/2012/EU:

B

Fassungsvermögen "Baumwolle":

9 kg

Steuerung:

elektronisch

Arbeitsplatte abnehmbar:

Nein

Türanschlag:

rechts, wechselbar

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50 Hz

Absicherung des Gerätes:

10 A

Höhe mit Arbeitsplatte:

842 mm

Breite:

598 mm

Tiefe:

613 mm

Energieverbrauch pro Trockenprogramm "Baumwolle":

0.92 kWh

Gewichteter Energieverbrauch pro 160 Trocknungszyklen im Programm Baumwolle:

92 kWh

Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung:

265 min

Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung:

160 min

Geräuschemission:

59 dB(A) re 1 pW

Kondensationseffizienzklasse nach 392/2012/EU:

B

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

84512100

Gewicht:

56.200 kg

SER8, 9,00 kg,B, SelfCleaning, Ablaufgarnitur, HC, BLDC, 112 l, Trommelinnenbeleuchtung, Edelstahl,