BOSCH BSHG - Wäschetrockner WP 9kg 15Prog Disp. E weiß-silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WQG2410H0
Trocknungsart - Kondensation
Bauform - Standgerät
Geräteart - Frontlader
Beheizungsart - Wärmepumpe
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242005302420
Sonepar Artikelnummer
120954728
Hersteller Artikelnummer
WQG2410H0
Hersteller Typ
WQG2410H0
Hersteller Artikel Nr.:
WQG2410H0
Trocknungsart:
Kondensation
Bauform:
Standgerät
Geräteart:
Frontlader
Beheizungsart:
Wärmepumpe
Anschlusswert:
625 W
Energieeffizienzklasse nach 392/2012/EU:
E
Fassungsvermögen "Baumwolle":
9 kg
Steuerung:
elektronisch
Bauart:
sonstige
Arbeitsplatte abnehmbar:
Nein
Türanschlag:
rechts
Grundfarbe der Blende:
weiß
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Spannung:
220 .. 240 V
Frequenz:
50 Hz
Absicherung des Gerätes:
10 A
Höhe mit Arbeitsplatte:
842 mm
Breite:
598 mm
Tiefe:
599 mm
Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung:
238 min
Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung:
143 min
Geräuschemission:
64 dB(A) re 1 pW
Mit Innenbeleuchtung:
Ja
Restzeitanzeige:
Ja
Startzeitvorwahl:
stufenlos
Trommelvolumen:
112 l
Kondensationseffizienzklasse nach 392/2012/EU:
C
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
84512100
Gewicht:
56.210 kg


