BOSCH BSHG - Waschmaschine 1400U/min 8kg AqSt. Disp A weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WAN280F6
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 84501190
Gewicht - 68.135 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242005531363
Sonepar Artikelnummer
121378092
Hersteller Artikelnummer
WAN280F6
Hersteller Typ
WAN280F6
Hersteller Artikel Nr.:
WAN280F6
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
84501190
Gewicht:
68.135 kg
Waschmaschine mit Iron Assist zur Reduzierung deines Bügelaufwands und einem langlebigen EcoSilence Drive Motor. Iron Assist: reduziert Knitterfalten bis zu 50%. Energie-Effizienzklasse A: Energie sparen mit der effizientesten Klasse A. Active Water Plus: automatische Beladungserkennung für eine präzise Regulierung des Wasserverbrauchs. Speed Perfect: perfekte Sauberkeit mit bis zu 65 % Zeitersparnis. Nachlegefunktion: lässt dich vergessene Teile in die laufende Maschine geben.


