BOSCH BSHG - Waschmaschine 1400U/min 8kg AqSt. Disp A ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WAN280H5
Bauform - Standgerät
Geräteart - Frontlader
Gehäusegrundfarbe - weiß
Höhe mit Arbeitsplatte - 845 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242005536382
Sonepar Artikelnummer
121376577
Hersteller Artikelnummer
WAN280H5
Hersteller Typ
WAN280H5
Hersteller Artikel Nr.:
WAN280H5
Bauform:
Standgerät
Geräteart:
Frontlader
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Höhe mit Arbeitsplatte:
845 mm
Tiefe:
590 mm
Bauart:
sonstige
Arbeitsplatte abnehmbar:
Nein
Türanschlag:
links
Anschlusswert:
2300 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Breite:
598 mm
Waschwirkungsklasse nach 2019/2014/EU:
A
Restzeitanzeige:
Ja
Warmwasseranschluss:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
84501190
Gewicht:
68.135 kg


