Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH BSHG - Waschmaschine 1400U/min 9kg AqSt. Disp. A ws-sw

BOSCH BSHG
kopierenkopieren
BOSCH BSHG - Waschmaschine 1400U/min 9kg AqSt. Disp. A ws-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WGB244040

  • Bauform - Standgerät

  • Geräteart - Frontlader

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Höhe mit Arbeitsplatte - 845 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242005346158

Sonepar Artikelnummer

121187738

Hersteller Artikelnummer

WGB244040

Hersteller Typ

WGB244040

Hersteller Artikel Nr.:

WGB244040

Bauform:

Standgerät

Geräteart:

Frontlader

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Höhe mit Arbeitsplatte:

845 mm

Tiefe:

590 mm

Max. Schleuderdrehzahl im Programm eco 40-60:

1400 1/min

Nennkapazität im Programm eco 40-60:

9 kg

Bauart:

sonstige

Arbeitsplatte abnehmbar:

Nein

Türanschlag:

links

Grundfarbe der Blende:

schwarz

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50/60 Hz

Anschlusswert:

2300 W

Absicherung des Gerätes:

10 A

Breite:

598 mm

Energieeffizienzklasse nur Waschzyklus nach 2019/2014/EU:

A

Waschwirkungsklasse nach 2019/2014/EU:

A

Schleuderwirkungsklasse nach 2019/2014/EU:

B

Geräuschemission (Schleudern) im Programm eco 40-60:

69 dB(A) re 1 pW

Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:

A

Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Waschzyklen im Programm eco 40-60:

40 kWh

Energieverbrauch pro Waschzyklus im Programm eco 40-60:

0.395 kWh

Wasserverbrauch pro Waschzyklus im Programm eco 40-60:

50 l

Automatische Wasserstandsanpassung an Ladung:

Ja

Wassersicherheitssystem:

Ja

Ausführung des Displays:

LED

Restzeitanzeige:

Ja

Startzeitvorwahl:

stufenlos

Netzwerkfähig:

Ja

Warmwasseranschluss:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84501190

Gewicht:

76.035 kg

Energieeffizienzklasse: A. A -20%: 20 % sparsamer als der Grenzwert zur EEK A.****. Stromverbrauch/Wasserverbrauch: 40 kWh/50 Liter. Nennkapazität: 1 - 9 kg. Programmlaufzeit: 3:48 h:min. Schleudereffizienzklasse: B. Schleuderdrehzahl**: 400 - 1400 U/Min. Geräuschwert: 69 dB (A) re 1 pW. Geräuscheffizienzklasse: A. Programme. Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche. Iron Assist: Entknittert saubere, trockene Kleidung mit Dampf in 20 Minuten.*. Zusätzliche Programme über Home Connect: Daunen, Gardinen, Handtücher, Hemden, Outdoor, Trommelreinigung mit Erinnerungsfunktion. Spezialprogramme: Pflegeleicht Plus, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Sportswear, Spülen, ExtraKurz 15'/30', Hygiene Plus, App, Iron Assist. Optionen. Home Connect: Fernsteuerung, Energiemanagement, Ferndiagnose, IntelligentDry oder Programm Download. Halten Sie Ihre Hausgeräte dank Firmware-Update immer auf dem neuesten Stand. Fleckenautomatik: standardmäßig 6 Flecken-Optionen und 10 weitere über die HomeConnect-App. TouchControl-Tasten: Ein/Aus, Fertig in, Fleckenauswahl, Intensiv Plus, Kindersicherung, Memory, Nachtwaschen/Leisewaschen, Power Spülen, Fernstart, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, SpeedPerfect, Vorwäsche, Drehzahlabwahl/Spülstop. Komfort und Sicherheit: Nachlegefunktion: Die Nachlegefunktion ermöglicht Ihnen das Nachlegen von Wäschestücken sogar nach Start des Waschprogramms. Intuitive und ergonomische Bedienblende. 4D Wash System: höchste Waschleistung durch effektive Durchfeuchtung der Wäsche und Nutzung des Waschmittels. Hygiene: Saubere Wäsche und effektive Beseitigung von Keimen. Mini Load: wäscht einzelne Wäschestücke und kleine Beladungen effizient. Trommelinnenbeleuchtung: LED. VarioTrommel: schonendes und effizientes Waschen. 32 cm-Bullauge, schwarz-schwarzgrau mit 182° Türöffnungswinkel. Nachlegefunktion. EcoSilence Drive: leiser Motor mit langer Lebensdauer. 10 Jahre Motorgarantie. AntiVibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe. ActiveWater Plus: für effizienteste Wassernutzung auch bei kleinen Waschladungen dank automatischer Beladungskennung. Geräuschdämmung durch Bodenplatte. Geräuschdämmung. AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang*. Digitaler Bedienring mit hinterleuchteter LED-Programmanzeige. Schaumerkennung. Anzeige für Überdosierung. Unwuchtkontrolle. Kindersicherung. Signalton. Leichtreinigungsschublade. Nutzungszähler: Zählt abgeschlossene Programme. Technische Information: unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe. Gerätemaße (H x B): 84.5 cm x 59.8 cm. Gerätetiefe: 59.0 cm. Gerätetiefe inkl. Türe: 64.8 cm. Gerätetiefe mit geöffneter Türe: 109.0 cm