BOSCH BSHG - Waschmaschine 1400U/min 9kg AqSt. Disp. A ws-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WGH244MH0
Bauform - Standgerät
Geräteart - Frontlader
Gehäusegrundfarbe - weiß
Höhe mit Arbeitsplatte - 845 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242005434381
Sonepar Artikelnummer
121195509
Hersteller Artikelnummer
WGH244MH0
Hersteller Typ
WGH244MH0
Hersteller Artikel Nr.:
WGH244MH0
Bauform:
Standgerät
Geräteart:
Frontlader
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Höhe mit Arbeitsplatte:
845 mm
Tiefe:
590 mm
Max. Schleuderdrehzahl im Programm eco 40-60:
1400 1/min
Nennkapazität im Programm eco 40-60:
9 kg
Bauart:
sonstige
Arbeitsplatte abnehmbar:
Nein
Türanschlag:
links
Grundfarbe der Blende:
schwarz
Spannung:
220 .. 240 V
Frequenz:
50 Hz
Anschlusswert:
2300 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Breite:
598 mm
Energieeffizienzklasse nur Waschzyklus nach 2019/2014/EU:
A
Schleuderwirkungsklasse nach 2019/2014/EU:
B
Geräuschemission (Schleudern) im Programm eco 40-60:
70 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
A
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Waschzyklen im Programm eco 40-60:
40 kWh
Energieverbrauch pro Waschzyklus im Programm eco 40-60:
0.395 kWh
Wasserverbrauch pro Waschzyklus im Programm eco 40-60:
50 l
Anzahl der Programme:
13
Automatische Wasserstandsanpassung an Ladung:
Ja
Wassersicherheitssystem:
Ja
Ausführung des Displays:
LED
Restzeitanzeige:
Ja
Startzeitvorwahl:
stufenlos
Netzwerkfähig:
Ja
Warmwasseranschluss:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Ja
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
84501190
Gewicht:
73.550 kg


