Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH BSHG - Waschmaschine unt. 1400U/min 8kg AqSt. Disp C weiß-sw

BOSCH BSHG
kopierenkopieren
BOSCH BSHG - Waschmaschine unt. 1400U/min 8kg AqSt. Disp C weiß-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WUU28T48

  • Bauform - Standgerät

  • Geräteart - Frontlader

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Höhe mit Arbeitsplatte - 848 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242005365821

Sonepar Artikelnummer

121116160

Hersteller Artikelnummer

WUU28T48

Hersteller Typ

WUU28T48

Hersteller Artikel Nr.:

WUU28T48

Bauform:

Standgerät

Geräteart:

Frontlader

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Höhe mit Arbeitsplatte:

848 mm

Tiefe:

599 mm

Max. Schleuderdrehzahl im Programm eco 40-60:

1400 1/min

Nennkapazität im Programm eco 40-60:

8 kg

Bauart:

unterbaufähig

Arbeitsplatte abnehmbar:

Ja

Türanschlag:

links

Grundfarbe der Blende:

weiß

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50 Hz

Anschlusswert:

2300 W

Absicherung des Gerätes:

10 A

Breite:

598 mm

Energieeffizienzklasse nur Waschzyklus nach 2019/2014/EU:

A

Schleuderwirkungsklasse nach 2019/2014/EU:

B

Restfeuchte für trockene Ladung nach max. Schleudern:

53 %

Geräuschemission (Schleudern) im Programm eco 40-60:

71 dB(A) re 1 pW

Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:

A

Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Waschzyklen im Programm eco 40-60:

46 kWh

Energieverbrauch pro Waschzyklus im Programm eco 40-60:

0.461 kWh

Wasserverbrauch pro Waschzyklus im Programm eco 40-60:

47 l

Optimierungsfunktion Waschergebnis:

Ja

Anzahl der Programme:

13

Automatische Wasserstandsanpassung an Ladung:

Ja

Wassersicherheitssystem:

Ja

Ausführung des Displays:

LED

Restzeitanzeige:

Ja

Startzeitvorwahl:

stufenlos

Netzwerkfähig:

Nein

Warmwasseranschluss:

Nein

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

84501190

Gewicht:

73.352 kg

Energieeffizienzklasse: A. Stromverbrauch / Wasserverbrauch: 46 kWh / 47 Liter. Nennkapazität: 1 - 8 kg. Schleudereffizienzklasse: B. Schleuderdrehzahl: 400 - 1400 U/Min. Geräuschwert: 70 dB (A) re 1 pW. Geräuscheffizienzklasse: A. Programme. Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche. Spezialprogramme: Drum clean & Erinnerungsfunkt., Hemden/Blusen, Pflegeleicht plus, Schleudern / Abpumpen, Schnell/Mix, Sportswear, Spülen, Steppdecken, Super 15 min / Super 30 min. Optionen. SpeedPerfect: perfekt sauber in bis zu 65% weniger Zeit. TouchControl-Tasten: Fertig in, Spülen plus, Start / Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, varioSpeed / SpeedPerfect, Vorwäsche, Drehzahlabwahl/Spülstop. Komfort und Sicherheit. VarioTrommel: schonendes und effizientes Waschen. Trommelreinigung mit Erinnerungsfunktion. EcoSilence Drive: leiser Motor mit langer Lebensdauer. AntiVibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe. Drehwähler. Großes, übersichtliches LED-Display für Programmablauf, Temperaturwahl, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Beladungsempfehlung und Verbrauchsanzeige. Nachlegefunktion: Die Nachlegefunktion ermöglicht Ihnen das Nachlegen von Wäschestücken sogar nach Start des Waschprogramms. Nachlegefunktion. ActiveWater Plus: für effizienteste Wassernutzung auch bei kleinen Waschladungen dank automatischer Beladungskennung. Schaumerkennung. Unwuchtkontrolle. Kindersicherung. Summer. Selbstreinigungsschublade. Einsatz für Flüssigwaschmittel. 32 cm-Bullauge, schwarz-schwarzgrau mit 171° Türöffnungswinkel. AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang. Technische Informationen. unterbaufähig. Gerätemaße (H x B): 84.5 cm x 59.8 cm. Gerätetiefe: 59.9 cm. Gerätetiefe mit geöffneter Türe: 106.3 cm