Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH BSHG - Waschmaschine vollint. 1400U/min 8kg AqSt. Disp C ws

BOSCH BSHG
kopierenkopieren
BOSCH BSHG - Waschmaschine vollint. 1400U/min 8kg AqSt. Disp C ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WIW28443

  • Bauform - Einbaugerät

  • Geräteart - Frontlader

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Höhe mit Arbeitsplatte - 818 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242005352678

Sonepar Artikelnummer

121187547

Hersteller Artikelnummer

WIW28443

Hersteller Typ

WIW28443

Hersteller Artikel Nr.:

WIW28443

Bauform:

Einbaugerät

Geräteart:

Frontlader

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Höhe mit Arbeitsplatte:

818 mm

Tiefe:

544 mm

Max. Schleuderdrehzahl im Programm eco 40-60:

1400 1/min

Nennkapazität im Programm eco 40-60:

8 kg

Bauart:

vollintegrierbar

Arbeitsplatte abnehmbar:

Nein

Türanschlag:

links

Grundfarbe der Blende:

weiß

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50 Hz

Anschlusswert:

2300 W

Absicherung des Gerätes:

10 A

Breite:

596 mm

Energieeffizienzklasse nur Waschzyklus nach 2019/2014/EU:

C

Waschwirkungsklasse nach 2019/2014/EU:

A

Schleuderwirkungsklasse nach 2019/2014/EU:

B

Geräuschemission (Schleudern) im Programm eco 40-60:

66 dB(A) re 1 pW

Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:

A

Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Waschzyklen im Programm eco 40-60:

62 kWh

Energieverbrauch pro Waschzyklus im Programm eco 40-60:

0.624 kWh

Wasserverbrauch pro Waschzyklus im Programm eco 40-60:

45 l

Anzahl der Programme:

14

Automatische Wasserstandsanpassung an Ladung:

Ja

Wassersicherheitssystem:

Ja

Ausführung des Displays:

LED

Restzeitanzeige:

Ja

Startzeitvorwahl:

stufenlos

Netzwerkfähig:

Nein

Warmwasseranschluss:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84501190

Gewicht:

76.090 kg

Energieeffizienzklasse: C. Stromverbrauch/Wasserverbrauch: 62 kWh/45 Liter. Nennkapazität: 1 - 8 kg. Programmlaufzeit: 3:26 h:min. Schleudereffizienzklasse: B. Schleuderdrehzahl**: 400 - 1400 U/Min. Geräuschwert: 66 dB (A) re 1 pW. Geräuscheffizienzklasse: A. vollintegrierbar. Programme. Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche. Spezialprogramme: Daunen, Trommel reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Hemden/Blusen, Jeans/Dunkle Wäsche, Schnell/Mix leise (NightWash), Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Sportswear, Spülen, ExtraKurz 15'/30'. Optionen. SpeedPerfect: perfekt sauber in bis zu 65% weniger Zeit. ***. TouchControl-Tasten: Vorwäsche, Spülen Plus, Fertig in, Temperatur, SpeedPerfect, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Drehzahlabwahl/Spülstop. Komfort und Sicherheit: TimeLight: projiziert Programmstatus und Restlaufzeit gut sichtbar auf jeden Boden. EcoSilence Drive: leiser Motor mit langer Lebensdauer. 10 Jahre Motorgarantie. AntiVibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe. Großes Display für Programmablauf, Temperatur, Drehzahl, Restzeit, 24 h Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung. Nachlegefunktion: Die Nachlegefunktion ermöglicht Ihnen das Nachlegen von Wäschestücken sogar nach Start des Waschprogramms. Nutzungszähler: Zählt abgeschlossene Programme. ActiveWater Plus: ressourcenschonendes Wassermanagement. Trommelinnenbeleuchtung: LED. Trommelreinigung mit Erinnerungsfunktion. Schaumerkennung. Unwuchtkontrolle. Geräuschdämmung: Bodenplatte. Leichtreinigungsschublade. Flüssigwaschmitteleinsatz. Signal am Programmende. 30 cm-Bullauge, weiß mit 130° Türöffnungswinkel. Möbeltüranschlag wechselbar. AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang*. Technische Information: verstellbare Sockelhöhe: 15 cm. verstellbare Sockeltiefe: 6.5 cm. Gerätemaße (H x B): 81.8 cm x 59.6 cm. Gerätetiefe: 54.4 cm. Gerätetiefe inkl. Türe: 57.4 cm. Gerätetiefe mit geöffneter Türe: 95.6 cm. Von vorne verstellbare hintere Gerätefüße