Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH BSHG - Waschtrockner 1400U/min 9/5kg Disp AqSt. E/B weiß

BOSCH BSHG
kopierenkopieren
BOSCH BSHG - Waschtrockner 1400U/min 9/5kg Disp AqSt. E/B weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WNA13441

  • Bauform - Standgerät

  • Bauart - sonstige

  • Arbeitsplatte abnehmbar - Nein

  • Geräteart - Frontlader

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242005342921

Sonepar Artikelnummer

121187549

Hersteller Artikelnummer

WNA13441

Hersteller Typ

WNA13441

Hersteller Artikel Nr.:

WNA13441

Bauform:

Standgerät

Bauart:

sonstige

Arbeitsplatte abnehmbar:

Nein

Geräteart:

Frontlader

Anschlusswert:

2300 W

Nennkapazität im Programm eco 40-60:

9 kg

Max. Schleuderdrehzahl im Programm eco 40-60:

1400 1/min

Türanschlag:

links

Grundfarbe der Blende:

weiß

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Spannung:

220 .. 240 V

Absicherung des Gerätes:

10 A

Höhe mit Arbeitsplatte:

848 mm

Breite:

598 mm

Tiefe:

590 mm

Energieeffizienzklasse kompletter Wasch-/Trockenzyklus nach 2019/2014/EU:

E

Energieeffizienzklasse nur Waschzyklus nach 2019/2014/EU:

B

Schleuderwirkungsklasse nach 2019/2014/EU:

B

Nennkapazität im Betriebszyklus Waschen/Trocknen:

5 kg

Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Waschzyklen im Programm eco 40-60:

57 kWh

Gew. Energieverbrauch pro 100 Zyklen im Programm eco 40-60 (Waschen/Trocknen):

322 kWh

Wasserverbrauch pro Waschzyklus im Programm eco 40-60:

46 l

Wasserverbrauch pro Betriebszyklus Waschen und Trocknen:

74 l

Geräuschemission (Schleudern) im Programm eco 40-60:

70 dB(A) re 1 pW

Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:

A

Steuerung fürs Trocknen:

elektronisch

Automatische Wasserstandsanpassung an Ladung:

Ja

Wassersicherheitssystem:

Ja

Restzeitanzeige:

Ja

Startzeitvorwahl:

stufenlos

Trommelvolumen:

60 l

Warmwasseranschluss:

Nein

Netzwerkfähig:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84501190

Gewicht:

71.645 kg

Energieeffizienzklasse Waschen und Trocknen: E. Energieeffizienzklasse Waschen: B. Stromverbrauch/Wasserverbrauch Waschen und Trocknen: 322 kWh/74 Liter. Stromverbrauch⁵/Wasserverbrauch⁶ Waschen: 57 kWh/46 Liter. Beladung Waschen und Trocknen/Waschen: 1 - 5 kg/1 - 9 kg. Programmlaufzeit⁷ Waschen und Trocknen/Waschen: 7:30 h:min / 3:44 h:min. Schleudereffizienzklasse: B. Schleuderdrehzahl**: 400 - 1400 U/Min. Geräuschwert: 70 dB (A) re 1 pW. Geräuscheffizienzklasse: A. Programme. Standardprogramme Waschen: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle/Handwäsche. Spezialprogramme Waschen: ExtraKurz 15', Mix, Schleudern/Abpumpen, Sportswear, Spülen. Alle gängigen Waschprogramme können wahlweise auch als reines Trockenprogramm oder als kombiniertes Wasch- und Trockenprogramm genutzt werden. Standardprogramme Trocknen: Baumwolle, Pflegeleicht. Spezialprogramme Trocknen: Auffrischen, Intensiv trocknen, Schontrocknen, Waschen & Trocknen 60'. Optionen. SpeedPerfect: perfekt sauber in bis zu 65% weniger Zeit. ***. Optionen Waschen: Bügelleicht, Drehzahlwahl, SpeedPerfect, Start/Pause, Temperaturwahl, Vorwäsche. Optionen Trocknen: Trockenziel. Trocknen-Option für die meisten Waschprogramme. AutoDry-Funktion, Zeitprogramme. Komfort und Sicherheit: Wartungsfreier Wärmetauscher: automatische Flusenentfernung. VarioTrommel: schonendes und effizientes Waschen. EcoSilence Drive: leiser Motor mit langer Lebensdauer. AntiVibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe. Vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Wasch- und Spezialprogramme. Großes, übersichtliches LED-Display für Programmablauf, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige, 24 h Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung. Nachlegefunktion: Die Nachlegefunktion ermöglicht Ihnen das Nachlegen von Wäschestücken sogar nach Start des Waschprogramms. ActiveWater Plus: für effizienteste Wassernutzung auch bei kleinen Waschladungen dank automatischer Beladungskennung. Schaumerkennung. Anzeige für Überdosierung. Unwuchtkontrolle. Kindersicherung. Signalton. Leichtreinigungsschublade. Flüssigwaschmitteleinsatz. 32 cm-Bullauge, weiß-schwarzgrau mit 165° Türöffnungswinkel. AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang*. Technische Information: unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe. Gerätemaße (H x B): 84.8 cm x 59.8 cm. Gerätetiefe: 59.0 cm. Gerätetiefe inkl. Türe: 64.9 cm. Gerätetiefe mit geöffneter Türe: 106.3 cm