Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH BSHG - Waschtrockner 1400U/min 9/6kg Disp AqSt. D/B ws-sw

BOSCH BSHG
kopierenkopieren
BOSCH BSHG - Waschtrockner 1400U/min 9/6kg Disp AqSt. D/B ws-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WNC244070

  • Bauform - Standgerät

  • Bauart - sonstige

  • Arbeitsplatte abnehmbar - Nein

  • Anschlusswert - 2300 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242005373888

Sonepar Artikelnummer

121187550

Hersteller Artikelnummer

WNC244070

Hersteller Typ

WNC244070

Hersteller Artikel Nr.:

WNC244070

Bauform:

Standgerät

Bauart:

sonstige

Arbeitsplatte abnehmbar:

Nein

Anschlusswert:

2300 W

Nennkapazität im Programm eco 40-60:

9 kg

Max. Schleuderdrehzahl im Programm eco 40-60:

1400 1/min

Türanschlag:

links

Grundfarbe der Blende:

schwarz

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Spannung:

220 .. 240 V

Absicherung des Gerätes:

10 A

Höhe mit Arbeitsplatte:

848 mm

Breite:

598 mm

Tiefe:

622 mm

Energieeffizienzklasse kompletter Wasch-/Trockenzyklus nach 2019/2014/EU:

D

Energieeffizienzklasse nur Waschzyklus nach 2019/2014/EU:

B

Schleuderwirkungsklasse nach 2019/2014/EU:

B

Nennkapazität im Betriebszyklus Waschen/Trocknen:

6 kg

Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Waschzyklen im Programm eco 40-60:

56 kWh

Gew. Energieverbrauch pro 100 Zyklen im Programm eco 40-60 (Waschen/Trocknen):

305 kWh

Wasserverbrauch pro Waschzyklus im Programm eco 40-60:

49 l

Wasserverbrauch pro Betriebszyklus Waschen und Trocknen:

75 l

Geräuschemission (Schleudern) im Programm eco 40-60:

70 dB(A) re 1 pW

Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:

A

Steuerung fürs Trocknen:

elektronisch

Automatische Wasserstandsanpassung an Ladung:

Ja

Wassersicherheitssystem:

Ja

Restzeitanzeige:

Ja

Trommelvolumen:

65 l

Warmwasseranschluss:

Nein

Netzwerkfähig:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84501190

Gewicht:

88.125 kg

Energieeffizienzklasse Waschen und Trocknen: D. Energieeffizienzklasse Waschen: B. Stromverbrauch/Wasserverbrauch Waschen und Trocknen: 305 kWh/75 Liter. Stromverbrauch⁵/Wasserverbrauch⁶ Waschen: 56 kWh/49 Liter. Beladung Waschen und Trocknen/Waschen: 1 - 6 kg/1 - 9 kg. Programmlaufzeit⁷ Waschen und Trocknen/Waschen: 8:05 h:min / 3:47 h:min. Schleudereffizienzklasse: B. Schleuderdrehzahl**: 0 - 1400 U/Min. Geräuschwert: 70 dB (A) re 1 pW. Geräuscheffizienzklasse: A. Programme. Standardprogramme Waschen: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle/Handwäsche. Spezialprogramme Waschen: ExtraKurz 15', Schleudern/Abpumpen, weitere Programme über Home Connect, Sportswear, Spülen, AllergiePlus. Alle gängigen Waschprogramme können wahlweise auch als reines Trockenprogramm oder als kombiniertes Wasch- und Trockenprogramm genutzt werden. Standardprogramme Trocknen: Baumwolle, Pflegeleicht. Spezialprogramme Trocknen: Auffrischen. Zusätzliche Programme über Home Connect: Hemden. Optionen. Home Connect: Fernsteuerung, Energiemanagement, Ferndiagnose, IntelligentDry oder Programm Download. Halten Sie Ihre Hausgeräte dank Firmware-Update immer auf dem neuesten Stand. Fleckenautomatik - 3 Flecken stehen auf der Blende und weitere 13 Flecken stehen über Home Connect zur Verfügung. SpeedPerfect: perfekt sauber in bis zu 65% weniger Zeit. ***. Optionen Waschen: Bügelleicht, Drehzahlwahl, Einweichen (10, 20 oder 30 Min.), Extra Spülen, Fleckenautomatik, HygieneCare, Kindersicherung, Lieblingsprogramme, Leiser Waschen, Fernstart, SpeedPerfect, Start/Pause, Temperaturwahl, Vorwäsche, Zeitvorwahl. Optionen Trocknen: Bügeltrocken, Nachttrocknen/Leisetrocknen, Solo Trocknen, Schranktrocken, Schranktrocken+, Trockenziel, Waschen + Trocknen. Trocknen-Option für die meisten Waschprogramme. AutoDry-Funktion, Zeitprogramme. Komfort und Sicherheit: Hybrid FlexAir System für besonders energisparendes Waschen. Vario-Trommelsystem: schonendes oder intensiveres Waschen. Trommelinnenbeleuchtung: LED. EcoSilence Drive: leiser Motor mit langer Lebensdauer. 10 Jahre Motorgarantie. AntiVibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe. Außergewöhnlich komfortable Steuerung dank abgeschrägter Bedienblende für bessere Lesbarkeit und mehr Ergonomie. Großes, übersichtliches DirectSelect Touch-LED-Display für Programmablauf, Temperaturwahl, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Beladungsempfehlung und Verbrauchsanzeige. Nachlegefunktion: Die Nachlegefunktion ermöglicht Ihnen das Nachlegen von Wäschestücken sogar nach Start des Waschprogramms. ActiveWater Plus: für effizienteste Wassernutzung auch bei kleinen Waschladungen dank automatischer Beladungskennung. Wartungsfreier Wärmetauscher: automatische Flusenentfernung. Schaumerkennung. Unwuchtkontrolle. Signal am Programmende. Nutzungszähler: Zählt abgeschlossene Programme. Bullauge mit Glasabdeckung. Bullaugen-Anschlag links. Kindersicherung. Metallverschlusshaken. AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang*. Technische Information: unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe. Gerätemaße (H x B): 84.8 cm x 59.8 cm. Gerätetiefe: 62.2 cm. Gerätetiefe inkl. Türe: 65.4 cm. Gerätetiefe mit geöffneter Türe: 114.2 cm