BOSCH BSHG - Waschtrockner vollint. 1400U/min 7/4kg Disp AqSt. E/E weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WKD28543
Bauform - Einbaugerät
Bauart - vollintegrierbar
Arbeitsplatte abnehmbar - Nein
Geräteart - Frontlader
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242005420896
Sonepar Artikelnummer
121187548
Hersteller Artikelnummer
WKD28543
Hersteller Typ
WKD28543
Hersteller Artikel Nr.:
WKD28543
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
vollintegrierbar
Arbeitsplatte abnehmbar:
Nein
Geräteart:
Frontlader
Anschlusswert:
2300 W
Nennkapazität im Programm eco 40-60:
7 kg
Max. Schleuderdrehzahl im Programm eco 40-60:
1400 1/min
Türanschlag:
links
Grundfarbe der Blende:
weiß
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Spannung:
220 .. 240 V
Absicherung des Gerätes:
10 A
Höhe mit Arbeitsplatte:
820 mm
Breite:
595 mm
Tiefe:
584 mm
Energieeffizienzklasse kompletter Wasch-/Trockenzyklus nach 2019/2014/EU:
E
Energieeffizienzklasse nur Waschzyklus nach 2019/2014/EU:
E
Schleuderwirkungsklasse nach 2019/2014/EU:
B
Nennkapazität im Betriebszyklus Waschen/Trocknen:
4 kg
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Waschzyklen im Programm eco 40-60:
77 kWh
Gew. Energieverbrauch pro 100 Zyklen im Programm eco 40-60 (Waschen/Trocknen):
266 kWh
Wasserverbrauch pro Waschzyklus im Programm eco 40-60:
44 l
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus Waschen und Trocknen:
68 l
Geräuschemission (Schleudern) im Programm eco 40-60:
72 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
A
Steuerung fürs Trocknen:
elektronisch
Automatische Wasserstandsanpassung an Ladung:
Ja
Wassersicherheitssystem:
Ja
Restzeitanzeige:
Ja
Startzeitvorwahl:
stufenlos
Trommelvolumen:
52 l
Warmwasseranschluss:
Nein
Netzwerkfähig:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84501190
Gewicht:
82.905 kg


