BOSCH BSHG - Waschtrockner vollint. 1400U/min 8/5kg Disp. AqSt. E/A ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WKD28490
Bauform - Einbaugerät
Bauart - vollintegrierbar
Arbeitsplatte abnehmbar - Nein
Geräteart - Frontlader
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242005540297
Sonepar Artikelnummer
121378425
Hersteller Artikelnummer
WKD28490
Hersteller Typ
WKD28490
Hersteller Artikel Nr.:
WKD28490
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
vollintegrierbar
Arbeitsplatte abnehmbar:
Nein
Geräteart:
Frontlader
Nennkapazität im Programm eco 40-60:
8 kg
Max. Schleuderdrehzahl im Programm eco 40-60:
1400 1/min
Türanschlag:
links
Grundfarbe der Blende:
weiß
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Höhe mit Arbeitsplatte:
825 mm
Breite:
595 mm
Tiefe:
525 mm
Energieeffizienzklasse kompletter Wasch-/Trockenzyklus nach 2019/2014/EU:
E
Energieeffizienzklasse nur Waschzyklus nach 2019/2014/EU:
A
Nennkapazität im Betriebszyklus Waschen/Trocknen:
5 kg
Geräuschemission (Schleudern) im Programm eco 40-60:
68 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
A
Wassersicherheitssystem:
Ja
Restzeitanzeige:
Ja
Startzeitvorwahl:
stufenlos
Trommelvolumen:
53 l
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84501190
Gewicht:
56.642 kg


