Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH BSHG - Wollekorb für Wäschetrockner

BOSCH BSHG
kopierenkopieren
BOSCH BSHG - Wollekorb für Wäschetrockner

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WMZ20600

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für Standgeräte - Ja

  • Geeignet für Einbaugeräte - Ja

  • Grundfarbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242002816814

Sonepar Artikelnummer

120358160

Hersteller Artikelnummer

WMZ20600

Hersteller Typ

WMZ20600

Hersteller Artikel Nr.:

WMZ20600

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für Standgeräte:

Ja

Geeignet für Einbaugeräte:

Ja

Grundfarbe:

sonstige

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

84519000

Gewicht:

1.530 kg

Korb zum Trocknen empfindlicher Kleidung aus Wolle, Sportschuhen und Plüschtieren. Zur Verwendung mit einem zeitgesteuerten Warmtrocknungsprogramm oder mit einem speziellen Korbprogramm. Abmessungen: 360 x 310 x 310 mm