Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH BSHG - Zwischenboden 60cm, edelstahl

BOSCH BSHG
kopierenkopieren
BOSCH BSHG - Zwischenboden 60cm, edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HEZ392617

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für Herd - Ja

  • Geeignet für Mikrowellengeräte - Nein

  • Mit Griff - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242002742441

Sonepar Artikelnummer

120337388

Hersteller Artikelnummer

HEZ392617

Hersteller Typ

HEZ392617

Hersteller Artikel Nr.:

HEZ392617

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für Herd:

Ja

Geeignet für Mikrowellengeräte:

Nein

Mit Griff:

Nein

Grundfarbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85169000

Gewicht:

1.793 kg

Für Glaskeramik-Kochfelder 60 cm. Wird das Kochfeld nicht über einem Backofen eingebaut, ist ein Zwischenboden über die gesamte Kochfeldbreite und -tiefe zu montieren.