Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH BSHG - Zwischenboden 80 cm 4 x Touch / Piezo

BOSCH BSHG
kopierenkopieren
BOSCH BSHG - Zwischenboden 80 cm 4 x Touch / Piezo

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HEZ392800

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für Herd - Ja

  • Geeignet für Mikrowellengeräte - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242002326375

Sonepar Artikelnummer

120117033

Hersteller Artikelnummer

HEZ392800

Hersteller Typ

HEZ392800

Hersteller Artikel Nr.:

HEZ392800

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für Herd:

Ja

Geeignet für Mikrowellengeräte:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85169000

Gewicht:

2.378 kg

Für Glaskeramik-Kochfelder 80 cm. Wird das Kochfeld nicht über einem Backofen eingebaut, ist ein Zwischenboden über die gesamte Kochfeldbreite und -tiefe zu montieren.