Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH EXPERT - Akku-Bohrhammer SDS+ 18V 4.5J +2x8Ah +Ladeger. XL-Boxx

BOSCH EXPERT
kopierenkopieren
BOSCH EXPERT - Akku-Bohrhammer SDS+ 18V 4.5J +2x8Ah +Ladeger. XL-Boxx

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0611922102

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 84672110

  • Gewicht - 4.200 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4053423328950

Sonepar Artikelnummer

121376964

Hersteller Artikelnummer

0611922102

Hersteller Typ

EXBH18V-32F 2xEXBA18V-80 XL

Hersteller Artikel Nr.:

0611922102

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84672110

Gewicht:

4.200 kg

Hochgeschwindigkeitsbohren: Überragende Bohrgeschwindigkeit bei mittleren Durchmessern (⌀ 10–20 mm). BITURBO BRUSHLESS: Hochleistungsmotor und -antriebssystem, ausgelegt für die extreme Leistung der EXPERT-Akkus. Höhere Produktivität: Hocheffizienter Antrieb schafft deutlich mehr Bohrlöcher pro Akkuladung. Fortschrittlicher Anwenderschutz: Vibration Control reduziert Vibrationen für ermüdungsärmeres Arbeiten