Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH EXPERT - Akku-Bohrhammer SDS+ 18V 4.5J o.Akku/Ladeger. XL-Boxx

BOSCH EXPERT
kopierenkopieren
BOSCH EXPERT - Akku-Bohrhammer SDS+ 18V 4.5J o.Akku/Ladeger. XL-Boxx

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0611922101

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 84672110

  • Gewicht - 4.200 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4053423328875

Sonepar Artikelnummer

121377031

Hersteller Artikelnummer

0611922101

Hersteller Typ

EXBH18V-32F SOLO XL

Hersteller Artikel Nr.:

0611922101

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84672110

Gewicht:

4.200 kg

Der robuste Hochgeschwindigkeits-Bohrhammer SDS plus zum Bohren von großen und tiefen Löchern.