BOSCH EXPERT - Akku-Bohrhammer SDS-MAX 18V 12.5J o.Akku/Ladeger. XL-Boxx

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0611913300
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84672110
Gewicht - 8.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4053423352696
Sonepar Artikelnummer
121376962
Hersteller Artikelnummer
0611913300
Hersteller Typ
EXBH18V-45 SOLO XL
Hersteller Artikel Nr.:
0611913300
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84672110
Gewicht:
8.000 kg
Überragende Geschwindigkeit: Bis zu 320 mm/Min. Bohrgeschwindigkeit mit 30-mm-Bohrer und einer beeindruckenden Schlagenergie von 12,5 J. BITURBO BRUSHLESS: Hochleistungsmotor und -antriebssystem, ausgelegt für die extreme Leistung der EXPERT-Akkus. Enorme Anzahl von Bohrungen: Bis zu 33 Löcher, 150 mm tief, mit einem 25-mm-Bohrer und nur einer Akkuladung (15 Ah). Leichtestes Werkzeug seiner Klasse: Nur 8,0 kg (ohne Akku) dank leichtem Motor und Gehäuse aus Magnesiumlegierung


