BOSCH EXPERT - Akku-Bohrschrauber 18V 36/65Nm +3Aufs. o.Akku/Ladeger. L-Boxx

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 06019R2003
Herkunftsland - MY
Zolltarifnummer - 84672110
Gewicht - 1.317 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4053423342475
Sonepar Artikelnummer
121376948
Hersteller Artikelnummer
06019R2003
Hersteller Typ
EXSR18V-90FC GFA 18-M/W/E SOLO L
Hersteller Artikel Nr.:
06019R2003
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
84672110
Gewicht:
1.317 kg
6-in-1-Flexibilität: Vielseitiges System bestehend aus 18V-Bohrschrauber mit FlexiClick und einfach zu wechselnden Aufsätzen. FlexiClick-System: Hochwertige Aufsätze für eine große Bandbreite an Bohr- und Schraubanwendungen in Holz, Metall und sogar Beton. Wegbereitende Technologie: Mit dem einzigartigen Aufsatz GFA 18-H kann der Bohrschrauber in einen SDS plus-Bohrhammer verwandelt werden. Perfekt ausgestattet: Weniger Ballast und trotzdem perfekt ausgestattet für einen professionellen Job – mit FlexiClick bist du auch auf unerwartete Überraschungen auf der Baustelle bestens vorbereitet