Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH EXPERT - Akku-Bohrschrauber 18V 36/65Nm o.Akku/Ladeger. L-Boxx

BOSCH EXPERT
kopierenkopieren
BOSCH EXPERT - Akku-Bohrschrauber 18V 36/65Nm o.Akku/Ladeger. L-Boxx

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 06019R2100

  • Herkunftsland - MY

  • Zolltarifnummer - 84672110

  • Gewicht - 1.450 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4053423619324

Sonepar Artikelnummer

121376940

Hersteller Artikelnummer

06019R2100

Hersteller Typ

EXSR18V-90 SOLO L

Hersteller Artikel Nr.:

06019R2100

Herkunftsland:

MY

Zolltarifnummer:

84672110

Gewicht:

1.450 kg

Starker Allrounder: Kraftvoller bürstenloser Motor liefert herausragende Leistung mit einem weichen/harten Drehmoment von 36/65 Nm und 2.100 1/min. Kompaktes Kraftpaket: Kopflänge von 163 mm und 13-mm-Metallbohrfutter für mehr Robustheit und bessere Drehmomentübertragung. Fortschrittlicher Anwenderschutz: KickBack Control (ein/aus) minimiert das Verletzungsrisiko durch das Abschalten bei blockierendem Bohrer. Unübertroffene Kontrolle über das Werkzeug: Precision Clutch (ein/aus) stoppt bei Bedarf das Überrasten und lässt dir die Freiheit, das Werkzeug nach deinen Anforderungen anzupassen