Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH EXPERT - Akku-Bohrschrauber 18V 36/65Nm o.Akku/Ladeger. L-Boxx

BOSCH EXPERT
kopierenkopieren
BOSCH EXPERT - Akku-Bohrschrauber 18V 36/65Nm o.Akku/Ladeger. L-Boxx

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 06019R2000

  • Herkunftsland - MY

  • Zolltarifnummer - 84672110

  • Gewicht - 1.317 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4053423342444

Sonepar Artikelnummer

121376949

Hersteller Artikelnummer

06019R2000

Hersteller Typ

EXSR18V-90FC SOLO L

Hersteller Artikel Nr.:

06019R2000

Herkunftsland:

MY

Zolltarifnummer:

84672110

Gewicht:

1.317 kg

6-in-1-Flexibilität: Vielseitiges System bestehend aus 18V-Bohrschrauber mit FlexiClick und einfach zu wechselnden Aufsätzen. FlexiClick-System: Hochwertige Aufsätze für eine große Bandbreite an Bohr- und Schraubanwendungen in Holz, Metall und sogar Beton. Wegbereitende Technologie: Mit dem einzigartigen Aufsatz GFA 18-H kann der Bohrschrauber in einen SDS plus-Bohrhammer verwandelt werden. Perfekt ausgestattet: Weniger Ballast und trotzdem perfekt ausgestattet für einen professionellen Job – mit FlexiClick bist du auch auf unerwartete Überraschungen auf der Baustelle bestens vorbereitet